テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ホウキ
テラモトの 交換用ブラシ(ホウキ)
自在ホーキスペア 30cm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09600647
品番
CL-380-330-0
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
自在ほうき スペア
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
タイプ
スペア
用途
スペア
トラスコ品番
297-2310
材質
毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%
質量(g)
200
ブラシ幅(mm)
300