自在ホーキスペア 45cm

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09600656 品番CL-380-345-0
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプスペア 用途スペア トラスコ品番297-2328 材質毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20% 質量(g)300 ブラシ幅(mm)450 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09600656
2022-03-29
用途:
清掃作業
サービス業

自在ほうき先端のブラシ部分のみ交換できるので安上がりで助かります。

対象商品:
09600656
2021-11-08
用途:
交換用
ADS 様

60cmのものを使用していましたがへたったのでこちらに交換。45pの方が取り回しがしやすいと考えてのものですが、一方で作業効率が若干悪くなり…。品質には問題ありませんが、次回の交換があれば60pかなと。

対象商品:
09600656
2020-04-12
用途:
トラック荷室や倉庫の清掃
その他業種

もともと使っていた同様のホーキがすっかりヘタってしまったので交換してみました。類似の品が多くて迷いましたが、これにして正解でした。
もとのホーキがどこの製品かわからないのですが耐久性が段違いです。職場で毎日5人ほどが使っているのですが、もうすぐ1年近く経つのにまったく毛が寝てません。元のブラシは半年ほどでヘタり始めていましたから、強度の違いに驚いています。
対象のごみはほとんどが砂ぼこりですが、しっかりとかき集めてくれるので地味に省力化につながってます。

対象商品:
09600656
2019-10-17
用途:
清掃
メークバリュー 様 (サービス業)

2度目のリピートですが、使い勝手に大満足。特に階段清掃の際に、砂ぼこり等の
除去に隅々まで活躍。

対象商品:
09600656
2016-07-15
用途:
掃除
株式会社太平パートナーズ 様 (サービス業)

注文後、2日後に到着してました。

1人が参考にしています
対象商品:
09600656
2018-04-17
用途:
清掃
教育・研究機関

シュロの密度が小さく、床面に広がった砂やホコリの掃きとりが十分でない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
09600656
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
09600656
2015-12-11
用途:
掃除に

非常に快調に使わせていただいてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする