参考品番KIJIMA:105-505 VESRAH:SF-4006 UNION:MC-615
主な適合純正品番カワサキ:16097-1064、16097-1066
ねじ径M20×P1.5
外径×高さH(Φmm×mm)65×70
エイシン型式R-15
主な適合車輌型式(カワサキ)◆ZXR400R(ZX400M) ◆ZXR400(ZX400L)◆KLE400(LE400A)◆GPZ400S(EX400A) ◆EX-4(EX400B)◆EN400(EN400B・C) ◆GPZ500(EX500A)◆ER-5(ER500A) ◆EN500(EN500C)