9831 オイルフィルターレンチ エイシン 09602311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフィルターレンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09602311 品番9831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質SS41 差込角(mm)9.5 フィルター(No.)MO-14(ミツビシ・マツダ・スバル)、MZO-11(マツダ・ミツビシ)、SZO-11(スズキ)、R-13(ヤマハ)、R-14(スズキ) サイズ(mm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09602354
2012-05-18
用途:
オイルフィルタ交換時
佐藤商店 様

今まで、汎用の物を使ってましたが、専用は違いますね。
もっと早くから使えばよかったと後悔してます。
2級整備士なんですがね。

1人が参考にしています
対象商品:
09602327
2011-03-12
用途:
トヨタ クラウン マークU チェイサー クレスタ
プログレ ブレビス アツテッツァなどの 1G 1JZ 2JZ
エンジンのエレメント(monotaro TO-11)の脱着・装着

これだけ対応できるオイルフィルターレンチが600円で買えるのは非常にうれしい
サイズは忘れましたが、標準的な工具の六画レンチで回せるため、非常に便利です。
このサイズも表示してしまえばあっという間に在庫がなくなると思います。

対象商品:
09602266
2009-08-07
用途:
今回、オイル交換でTO−15のオイルフィルター交換使用しましたが持っていたレンチサイズが101m/mで大きめであわないので困りました。
丸昭工務店株式 様

オイルフイルターにあうレンチ・サイズを明記してもらえれば注文の時に一緒に注文したのにざんねんです。各サイズのレンチセット・キットを安く販売してもらえればたすかりますね。

対象商品:
09602327
2009-04-23
用途:
200系ディーゼル ハイエースのオイルフィルター交換
kamoair R&D 様

純正オイルフィルターを外した時、オイルフィルターがフィルターレンチ
から外れない。使用済みだからプラハンで殴って外したが出来れば多少の
あそびは欲しい。 こちらで売られているフィルターに交換するときは
すんなり外れた

対象商品:
09602311
2009-12-22
用途:
オイルフィルター交換

全く問題有りません

対象商品:
09602302
2008-10-27
用途:
オイル交換時
大正自動車有限会社 様

フイルターレンチの直径を明示してあれば、買いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする