RS PRO バナナプラグ オス 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09609726品番207-0870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

RS Pro mm バナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスバナナプラグを使用することをお勧めします。
このプラグは、仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。
検査時にこのプラグコネクタは高品質プラスチック絶縁体を備え、ニッケルめっき黄銅製のセンターコンタクトとベリリウム銅ランタン型スプリングコンタクトを備えています。
直径 mm のテストリードケーブルに対応し、標準的な mm 絶縁ソケット又は非絶縁ソケットに適合します。
バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。
最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。
つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。
バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。
センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。
はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。
これでテストリードを使用できるようになります。
4 mm バナナプラグオプション黒 RS 品番 (: 207-0868) 207-0868青 RS 品番 (: 207-0869) 207-0869緑 RS 品番 (: 207-0870) 207-0870赤 RS 品番 (: 207-0871) 207-0871黄 RS 品番 (: 207-0872) 207-0872特長と利点 mm オスバナナプラグ ニッケルめっき黄銅コンタクト シュラウド 定格電圧 1000V CAT II 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守

仕様
色 = 緑
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 20A
タイプ = バナナプラグ
絶縁材 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする