曜日別特売

RS PRO バナナプラグ オス 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09609830品番207-0880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RS Pro mm ライトアングルバナナプラグ オス独自のテストリードを作成する場合は、 RS Pro mm オスライトアングルバナナプラグを使用することをお勧めします。
このコネクタプラグは、テストリードを仕様に準拠させるのに最適なソリューションです。
検査時に、バナナプラグは完全被覆の高品質プラスチック製センターコンタクト(ニッケルめっき黄銅製)と絶縁先端付きのバルクバススプリットコンタクトを備えています。
直径 mm のテストリードケーブルに対応します。
バナナプラグが必要な理由バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。
損傷又は故障したコネクタプラグの修理に役立ちます。
バナナプラグテストリードはどのように作成しますか?プラグコネクタの終端は非常に簡単です。
センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。
はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。
これでテストリードを使用できるようになります。
ライトアングルバナナプラグを用意しています 4mm 、青 RS 品番 (: 207-0878) 207-0878 mm 、緑 RS 品番 (: 207-0879) 207-0879 4mm 、黄 RS 品番 (: 207-0880) 207-0880特長と利点直角 ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守

仕様
色 = 黄
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 20A
タイプ = バナナプラグ
絶縁材 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする