画像準備中

RS PRO オーディオケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード09609945 品番207-5326
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RS Pro 業務用バランスマイクケーブルは、長さ 100 m で PVC ジャケット材を使用しています。
この Multicore マイクロフォンケーブルを標準ジャックと XLR コネクタにはんだ付けすると、マイクと機器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルが作成されます。
この高品質オーディオケーブルは、ライブステージや劇場、業務用スタジオセットアップ、ホビー、カスタムオーディオセットアップに最適です。
動作温度: -20 → +80 ° C 導体抵抗( 20 ℃ /km )最大 84.7 絶縁 DC 抵抗 (20 ℃ M Ω *Km) 20 以上 動作電圧: 300 V

仕様オーディオケーブルの種類マイクケーブル、芯数2、断面積0.22 mm2、シールド有無遮蔽、絶縁体PE、外径6.35mm、長さ100m、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max80℃、耐火性自消性、外被色黒、バランスあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする