画像準備中

RS PRO 緑 50m 24 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(50m) 注文コード09609979 品番207-7122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 24 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。
24 AWG 装置用ワイヤは、柔軟性があり、銀めっき銅線で構成され、 ETFE で絶縁されています。
この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。
銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。
回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。
ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。
高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。
特長と利点?定格電圧: 300 ?銀めっき銅線 ?絶縁材: ETFE 50 リールで供給 RoHS仕様? 24 AWG (米国ワイヤゲージ) ?より線芯: 1/0.51 mm ?導体寸法: 0.51 0.01 mm ?断面面積: 0.2 mm ?絶縁材の寸法: 0.81 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤカラーオプション?緑、 50 リール RS 品番 (: 207-7122) 207-7122 ?黄、 50 リール RS 品番 (: 207-7123) 207-7123 Orange 50 リール RS 品番 (: 207-7124) 207-7124 ?青、 50 リール RS 品番 (: 207-7125) 207-7125 ?ブラウン、 50 リール RS 品番 (: 207-7126) 207-7126 ?グレー、 50 リール RS 品番 (: 207-7127) 207-7127 ?紫、 50 リール RS 品番 (: 207-7128) 207-7128 ?白色、 50 リール RS 品番 (: 207-7150) 207-7150 ?黒、 50 リール RS 品番 (: 207-7154) 207-7154 ?赤、 50 リール RS 品番 (: 207-7155) 207-7155用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様断面積0.2 mm2、外被色緑、AWGサイズ24 AWG、導体構成1/0.51 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、ケーブルタイプシングルコア、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする