曜日別特売

STEEL Foldable Post - Red / White - H 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09623008
品番
211-1330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

RS Pro 折りたたみ式安全バリアRS Pro は、この汎用安全バリアを導入したことを誇りにしています。
検査時、標識はスチール製で、赤と白が色分けされ、折りたたみ可能です。
この安全バリアは、展示物、特定の場所への出入りの制限、移動禁止区域、戸口など、屋内の用途に適しています。
屋外用途の場合は、駐車場や歩行者誘導装置の一部に配置されています。
この安全バリアポストを選択する理由この安全バリアは汎用性が高く、エリアの制限をすばやく設定できます。
このバリアポストは、効果的な交通の制御のために別売りの安全バリアチェーン及び標識ホルダと組み合わせて使用します。
保管のために、ポストは簡単に折りたたんで簡単に持ち運ぶことができます。
特長と利点.スチール製 .折りたたみ式安全標識ポスト .白と赤の色分け .完璧な安定性を実現するためにベースを安定させた . 2 つのレベルでチェーンをハングアップする可能性がある仕様.ポスト: 50 mm .ベース: 310mm .高さ: 1000 mm .重量: 7 kg適合アクセサリ. RS Pro 安全バリア赤 / 白スチールチェーン: RS 品番 (898-715) 898-715 . RS Pro 標識ホルダ: RS 品番 (: 174-5982) : 174-5982安全バリアに RS Pro を選択する理由RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、交通管理 / 群衆整理のための製品を幅広く取り揃えています。
メーカーの安全バリアは、高品質で優れた価値を提供するために選ばれました。
メーカーでは、担当者の安全性があらゆるビジネスにとって非常に重要であることを理解しており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。

仕様
バリアタイプ = バリアポスト
色 = 赤/白
材質 = スチール
バリアカラー = 赤, 白
バリアベース径 = 330mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする