商品レビューを投稿する内容量1袋(100m)注文コード09625090品番213-3608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
RS Pro のエッジンググRS Pro の高品質エッジグロメット製品は、保護用に設計されており、作業台、シャーシ、パネルなどをスムーズに縁取りできます。
ポリエチレン( PE )製で、必要な長さにカットできます。
色はナチュラルとブラックから選択できます。
なぜエッジグロメットが必要なのですか.エッジグロメットは非常に柔軟で Durable です。
金属製エンクロージャなど、処理後に鋭利なエッジがある素材を追加するのに最適です。
破片や切断から人を保護し、ケーブルやワイヤをこすることから保護します。
特長と利点.素材: PE .カラー:ナチュラルまたはブラック .シャーシエッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、シャーシ、およびエンクロージャを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro の縁付きグロメット - ナチュラル.サイズ: 1.2 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3609) 213-3609 .サイズ: 30 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3611) : 213-3611RS Pro エッジンググロメット - 黒.サイズ: 50 m 、厚さ: 4.5 → 5.5 mm 、 RS 品番 (: 213-3612) : 213-3612 .サイズ: 75 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3610) : 213-3610 .サイズ: 100 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番 (: 213-3608) : 213-3608RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。
メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。
RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的