画像準備中

壁面ボックス RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09625388 品番213-4057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです 壁面取り付け用 RS Pro エンクロージャシリーズをご紹介します。
これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能でさまざまな機器を収納するのに最適な高品質・高周波ユニットです。
耐久 Durable で高品質なステンレススチール製のユニットです。
ユニットには半永久閉鎖型の壁面取り付けユニットを形成するねじ式カバーが付いていて、簡単に取り外すことができます。
ガスケットは挿入済みで、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護を提供します。
このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。
特長と利点: エンクロージャカバーとボディは、 Durable & 高強度ステンレススチールで成形されており、さまざまな機器を完全に保護します このユニットは IP 等級が高く、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようになっており、重要なケーブルや高価なデバイスが損傷するおそれがあります 事前にドリル加工された穴とねじによりカバーは組み立てが簡単で、半恒久的な保護カバーを提供します 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ 幅広いサイズを用意しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。
ケーブル / ワイヤ管理 設置端子 電子部品 機械工学 食品及び飲料産業 化学業界 産業及び製造環境 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP66 / IP69 等級。
つまり、水沫、埃、及び異物から保護されているため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することができますが、定期的な点検及びメンテナンスチェックを行うことをお勧めします。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
高さ = 300 mm
幅 = 400 mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66, IP69
色 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする