画像準備中

スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(31m) 注文コード09626377 品番214-4071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

RS Pro スパイラルラップ、 4 mm 25 mm ポリエチレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 30.5 m で、直径が 4 → 25 mm のケーブル束に対応できます。
人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。
結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。
伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。
軽量ポリエチレン( PE )材製です。
内径 4 mm 、厚さ 0.6 mm です。
このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。
摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。
特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 4 mm 最大ケーブル径: 25 mm 白色 PE (ポリエチレン)材質により、に対する堅牢な耐熱性が実現されています このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 4 mm 被覆厚: 25 mm 長さ: 30.5 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。
スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。
このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。
また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。
多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。
コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様最小ケーブル径4mm、最大ケーブル径25mm、色白、内径4mm、材質ポリエチレン、最大バンドル直径25mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、壁厚さ0.6mm、長さ30.5m、シリーズSpiral Wrapping Band RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする