CLEAR-HT-5010 屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業 09628238 CLEAR-HT-5010 屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業 09628238 CLEAR-HT-5010 屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業 09628238 CLEAR-HT-5010 屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業 09628238

屋外用 多用途透明補修テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09628238 品番CLEAR-HT-5010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。

透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.17 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力3.97N/10mm 用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。 仕様(はく離紙)紙 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 引張強度(N/10mm)19.62 アズワン品番65-2054-05 再生紙使用マーク適合
注意
※本製品は一時的な簡易補修テープです。用途以外には使用しないでください。貼る面のホコリ、汚れ、水分、油分をキレイに拭き取り乾燥させてから作業してください。強粘着のため、はがした後にノリが残ることがあります。貼るときは、気温10℃以上の晴れた日に作業してください。保管の際は直射日光を避け涼しいところでしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09628238
2024-05-31
用途:
セイルの補強
製造業

ウィンドサーフィンのセイルパネルの破れのため、リペア用に使用しました。 剥離紙があるため使用しやすく便利です。
あとは、耐水性、耐久性に期待します。。。

対象商品:
09628238
2024-02-29
用途:
プラスチックケースの補修
卸売・小売業

薄手だけどしっかりしていて、粘着力も問題ない。透明で目立たなくて良い。

対象商品:
09628238
2024-02-15
用途:
UVクリアシートの張り合わせ
その他業種

UVクリアシート(ポリオレフィン)の張り合わせに使用しました
期待するほどの粘着力はなく簡単にはがれてしまいました
素材が悪かったかな・・・

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09628238
2023-07-28
用途:
網戸の剥がれの応急補修

裏表から、合せるように貼りつけます。
張替より簡単で安価です。

1人が参考にしています
対象商品:
09628238
2020-03-23
用途:
ビニールハウスのビニール補修用
農・林・水産業

ビニールハウスのビニールを補修するのに使用しました。接着力も強く安心。

対象商品:
09628238
2019-10-14
用途:
台風で損傷した波板の補修
サービス業

台風で割れた樹脂波板の応急処置に使用しました。粘着力と耐水性があり大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
09628238
2018-09-25
用途:
サンルームのひび割れ補修
デザインスタジオ107 様 (製造業)

テープのコシがとっても強く、強力な粘着力もある感じで
対候性も期待できればいうことなくコストパフォーマンスに
優れた製品だと思いました。
長期間後の使用の結果が楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする