画像準備中

RS PRO 電動アクチュエータ用コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09629911 品番218-0871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

RS PRO Linear Actuator ControllerIntroducing the RS PRO Linear Actuator Controller, a compact control unit that can be attached to an actuator as an integrated set.Features and Benefits:This RS PRO linear actuator unit is an ideal accessory actuator or switch control applications Cable length is 880mm long, with the spiral length 420mm Compatible with MD7C control boxes and can drive 1 motor per handsetApplications:RS Pro の電動アクチュエータ用コントローラは、 CB4M 及び MD7C 制御ボックスと連動します。
ライトグレーの色を用意しています。
このデバイスには、 LED インジケータとフックが付属しています。
ユーザーフレンドリ 長い 420 mm スパイラルケーブルが付属しています

仕様
出力数 = 5
電圧 = 24V dc
併用可能製品 = MD7C 制御ボックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする