仕様特長
・ 4 mm プラグ
・ CAT III プローブアダプタ
・ ヒューズなしプローブ
・ プッシュフィットクロコクリップ
・ 1.5 m シリコンケーブル
クロコダイルクリップの定格
・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT III
リード定格
・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)
・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き
・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き
製品の内容
・ 赤色・黒色・緑色リードアセンブリ
・ 赤色・黒色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)
・ 赤色・黒色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ
用途
・ 試験・計測装置
・ マルチメータテスト
・ 電子製品の修理
キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応