RS PRO テストリード/コネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09630279品番218-8294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。
CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。
長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。

仕様
特長
・ 90°の4 mmプラグ
・ CAT III プローブ
・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA
・ クロコクリップ
・ 1.5 m シリコンケーブル
クロコダイルクリップの定格
・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III
製品の内容
・ 赤色・黒色リードアセンブリ
・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ
用途
・ 試験・計測装置
・ マルチメータテスト
・ 電子製品の修理
キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする