画像準備中

ラックパネル RS PRO 2U

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09630297 品番218-8296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。
RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。
これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。
ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。
XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。
すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。
特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。
メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。
RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。

仕様
タイプ = ラックパネル
色 = Black
材質 = スチール
換気 = あり
穴の数 = 32
ラックユニット = 2U
ハンドル = あり
シールド = なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする