RS PRO 圧縮継手 タイプ:圧縮継手 熱電対またはPRTプローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09631785品番220-9482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

RS Pro 黄銅圧縮フィッティング、 BSPT テーパーねじ付き フランジプレートやサーモウェルなどのプロセス継手にプローブを熱電対又は RTD (抵抗温度検出器)をしっかり接続する RS Pro 高品質黄銅圧縮フィッティング製品をご紹介します。
この圧縮グランドを使用すると、測定しているプロセスにプローブを適切な浸漬深さですばやく固定できる便利な手段になります。
これらのコネクタは黄銅素材を使用し、耐久性と耐腐食性に非常に優れているため、過酷な環境でのさまざまな用途に最適です。
特長と利点: この RS Pro 圧縮フィッティングは、プローブをサーモウェル又はバルクヘッドに確実に接続できるようにします センサの浸漬長さをすばやく簡単に調整でき、複数のセンサワイヤが 1 つのエレメント用のフィードスルー継手を通過できるようにすることで、時間とコストを節約できます このグランドは、圧力用途に対する耐性も備えているため、過酷な環境に最適です 耐久性と耐腐食性に優れた黄銅製で、 BSPT テーパーねじにより確実に密封します 用途: 圧縮フィッティング(グランド)は、外側の圧縮ナットと内側の圧縮リング(別名「オリーブ」)で構成されています。
フィッティングのオスねじは、サーモウェル又はバルクヘッドにねじ込み、フィッティング TOP の開口部に必要な長さだけプローブを挿入します。
外側の圧縮ナットを締めると、オリーブがプローブの外側シースの周囲に押し当てられます。
その後、プローブが所定の位置にしっかりと固定され、密封されます。
これらの圧縮継手は、次の用途に使用されます。
バルクヘッドで熱電対を固定 船舶のセンサのシーリング サーモウェル又はサーモポケットへのプローブの固定 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
アクセサリタイプ = 圧縮継手
使用用途 = 熱電対またはPRTプローブ
応用例 = 1/2 BSPT X 1/4 圧縮継手
シリーズ = BSPT Tapered
コネクタ タイプ = スクリュー
コネクタのジェンダー = オス
ボアサイズ = 1/4"
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする