画像準備中

RS PRO 熱電対ケーブル/延長リード線, Kタイプ, 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09631871 品番220-9492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RS Pro 延長ケーブル、 -75 → +260 ° C ここでは、熱電対ケーブルの延長に使用できる RS Pro タイプ K 熱電対延長ケーブルについて説明します。
このワイヤは、 PFA ( Perfluo alkoxy alkane )で絶縁されており、最高の耐久性を発揮します。
また、 PFA シースで密閉された柔軟なステンレススチール編組スクリーンでシールドされているため、オイルや酸に対する高い耐性を備えているため、過酷な環境での使用に最適です。
この 2 m ケーブルは、過酷な環境で使用できるように設計されており、最大連続動作温度 +220 ° C で、 +260 . C から -75 . C までの温度に耐えられます極性化コンタクトを備えているので、正しく接続でき、迅速かつ簡単に取り付けられ、貴重な時間を節約できます。
特長と利点: この RS Pro タイプ K ストレート熱電対延長ケーブルは、さまざまな温度検出用途に適しています PFA シース付きケーブルとステンレススチール編組により、延長ケーブルは強力で柔軟性があり、オイルと酸に対する耐性があり、オス - メスのプラグ及びソケットを備えています 広い動作温度範囲: -75 → +260 ° C (亀裂や溶融なし)、及び +220 ° C の連続動作温度 IEC584 標準に準拠しています ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電放電)と RoHS (危険物質)に準拠 用途: 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 10m
熱電対タイプ = K℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7/0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする