画像準備中

ロックアウト RS PRO 2穴 鋼鉄, ナイロン ステンレス ボール弁ロックアウト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09632239 品番221-5274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RS Pro ボールバルブロックボールバルブロックに関して RS Pro は、お客様の作業環境に最適なソリューションを提供します。
この非常に便利なロックアウト装置は、メンテナンスや修理を行う際に、ボールバルブハンドルを分離し、不注意でハンドルを「オン」の位置に回しないようにするために使用します。
機能デバイスを設置するための十分なスペースがあることを確認します。
バルブハンドルを完全に閉じる位置まで回し、ボールバルブロックアウトをパイプに取付けてクランプで固定します。
黒のホイールをひねってフックにかみ合わせ、バルブハンドルを所定の位置に固定します。
システムの現在の作業者を示す安全南京錠とタグを追加します。
特長と利点安全装置 さまざまなボールバルブサイズに合わせて調整可能な設計 金属製ロッドでハンドルを所定の位置にロックします 使用温度範囲: -40 → 90 ° C 取り付けが簡単材料ダイキャスト金属製ボディ 色: 赤 ポリアミド 6/6 調整ホイール ステンレススチールリベット及びスライダプレート ステンレススチール製パイプクランプです寸法39.5 mm x 55.9 mm x 110. 4 mm考慮事項RS Pro では、このロックアウトに対応するさまざまな掛け金、タグ、安全用南京錠を用意しています。
RS では、改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しの幅広い製品を取り揃えています。
用途保守とメンテナンス

仕様
種類 = ボール弁ロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 2
材質 = 鋼鉄, ナイロン ステンレス
ロックシャックル最大径 = 6.6mm
併用可能製品 = パイプライン
リスクの種類 = 機械的リスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする