画像準備中

RS PRO ケーブルトレイ & バスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード09632677 品番221-6323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。
RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。
メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。
この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。
建築規制に従ってコーディングすることもできます。
これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。
一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。
DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。
特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理

仕様
トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ
長さ = 3m
幅 = 100 mm
深さ = 30mm
材質 = 304 ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする