画像準備中

RS PRO スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09635039 品番224-0411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RS Pro 黄銅六角スタンドオフは M2 メトリックねじを備え、長さ 5 mm のものを用意しています。
黄銅、ニッケルめっき RoHS及びREACH規格に準拠

仕様
本体長さ = 10mm
呼び径 = M2 x M2
ジェンダータイプ = オス/メス
材質 = 真鍮
本体形 = 六角
スタッド長さ = 10mm
ねじサイズ = M2
スレッドサイズB = M2
六角ねじ二面幅 = 4mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする