画像準備中

ハンマー RS PRO 炭素鋼

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09635906 品番224-2251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

RS Pro ガラス繊維製カーブクローハンマー RS Pro ガラス繊維クローハンマーは、チゼルを強い打撃力で打撃したり、他の物体から釘を抜いたりするなど、幅広い作業に最適です。
ハンマーは人間工学に基づいたガラス繊維ハンドルを備えており、ほとんど壊せないくらい頑丈です。
ハンマーヘッドは炭素鋼製のため、非常に頑丈で非常に優れた耐衝撃性を実現します。
このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。
このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。
質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。
特長と利点: この RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、釘を引く、チゼルなどの部品を強制的に打撃したりするなどのさまざまな作業に最適です 人間工学に基づいたハンドルはガラス繊維製で、ほとんど壊せないくらい頑丈で、ユーザーに影響を与えることなく衝撃を吸収し、長時間にわたりハンマーを使用すると疲労を生じます さらに、非常に頑丈なカーボンスチール製のため、優れた耐久性と耐衝撃性を実現しています ハンドルシャフトに直接成形された黒いゴム製グリップが付いており、快適で握りやすくなっています カーブしたクローヘッドは、釘の下にウェッジ留めしたり取り外したりするのに最適で、フラットハンマーヘッドによりさまざまな業務用途や家庭用途に対応できる汎用性を備えています 用途: クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。
平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。
湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。
クローハンマーは、プロにも愛好家にも欠かせない工具です。
一般的には、次のような場所で使用されます。
建設及び大工作業 DIY および改装 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
ヘッドタイプ = フラット
ヘッド材質 = 炭素鋼
ハンドル材質 = グラスファイバー
全体長さ = 340 mm
重さ = 450g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする