RS PRO バナナソケット メス 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09637340 品番224-7428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RS Pro 黄色メスパネルソケットは 4 mm コネクタで、定格電圧 1 kV 、定格電流 24 A です。
このソケットは、ニッケル又はスズのコンタクトめっきが施されています。
長さは 24.5 mm です。
ソケットには、ナットとワッシャが付属しています。
シュラウド付き / シュラウドなしプラグとかん合します 黄色

仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 24A
コンタクト仕上げ = ニッケル, 錫
長さ = 24.5mm
タイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする