RS PRO DINレール 2m x 35mm x 7.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09637665 品番225-8311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RS Pro 2000 mm x 35 mm x 7.5 mm 標準 DIN レール RS Pro TS-35 標準 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。
TS-35 レール又は TOP ハットは、アルミ製とも呼ばれています。
DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。
I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。
特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 2000 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN50045 及び DIN46277-3 規格に準拠しています

仕様
互換性 = トップハット
長さ = 2m
奥行 = 35mm
高さ = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする