イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード09637760 品番226-3243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。
伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。
この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。
設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。
イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。
固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。
速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。
この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。
特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V 〜 +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。
次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。
次の分野で使用できます。
オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。
</I> アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。
通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。
マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。

仕様
ポート数 = 8
スイッチタイプ = アンマネージド
RJ45ポート = 8
高さ = 102mm
シリーズ = RS-008
寸法 = 107 x 102 x 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする