RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。
伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。
この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。
このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。
イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。
固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。
速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。
この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。
特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V 〜 +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC 〜 +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC 〜 +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 〜 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。
次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。
次の分野で使用できます。
オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。
</I> アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。
通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。
マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。