イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード09637787 品番226-3246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

RS Pro RS-625 産業用強化 5 ポート PoE+ 10 / 100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。
伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート硬産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。
この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。
このスイッチはコンパクト設計で、一体型 DIN レール取り付けと、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースで構成されています。
イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。
固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。
速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。
この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。
特長と利点5 ポートの強化型イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック 冗長デュアル電源入力: +44 → +57 V dc 一体型 DIN レール取り付けのコンパクトなエンクロージャ ソフトウェア不要 - プラグインして接続するだけ 業務用温度範囲仕様消費電力: 4 Watts 最大: 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 〜 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング: IP-30 等級の非導電性ポリアミドケース 簡単にワイヤを取り外し可能なねじ Terminal Block 寸法: 94 x 88 x 25 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。
次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。
次の分野で使用できます。
オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 <I>マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。
</I> アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。
通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。
マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。

仕様
ポート数 = 5
スイッチタイプ = アンマネージド
RJ45ポート = 5
高さ = 88.9mm
シリーズ = RS-625
寸法 = 94 x 88 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする