RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09642748 品番227-2078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。
MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。
ニーズに合わせたカスタム長さを用意。
鉛フリー、 RoHS 適合

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = SMA
コネクタ2ジェンダー = メス
外径 = 1.13mm
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 152mm
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする