RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 152mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09642775 品番227-2081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブルで、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途の RF コネクタタイプ、長さ、ケーブルの幅広い構成を用意しています。
MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。
ニーズに合わせたカスタム長さを用意。
鉛フリー、 RoHS 適合

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = 未処理終端
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ1方向 = ライトアングル
外径 = 1.13mm
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 152mm
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする