RS PRO クランプ金具 6極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09643028 品番227-2115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。
安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。
このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。
信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。
ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合

仕様
シリーズ = PH1
ピッチ = 2.54mm
極数 = 6
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき
定格電圧 = 12 ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする