巻線型可変抵抗器 RS PRO 抵抗:22Ω 180W 許容差:10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09643911 品番227-4831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。
さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。
この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。
特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts 〜 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。
このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。
そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。
オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様抵抗22Ω、抵抗値範囲022Ω、定格電力180W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、動作温度 Max+400℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする