曜日別特売
229-9957 RS PRO USB延長ケーブル RS PRO 09647551

RS PRO USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09647551品番229-9957
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

RS Pro CAT5e / CAT6 USB エクステンダ 45 m ケーブル RS Pro では、優れた CAT5e / CAT6 USB 延長ケーブルを提供します。
RS Pro のこのエクステンダケーブルは、装置を高品質で接続しながら、すばやく簡単に設置できるように設計されています。
優れた信頼性を実現するこのケーブルは、 Durable and Flexable ケースを備えていて、ストレインリリーフ付きでコネクタの周りの分割を防止します。
USB 接続を 5 メートルの制限を超えて 45 メートルまで延長する Ability を備えています。
シンプルな設計で、 USB コネクタを 1 つのデバイスに直接接続します。
イーサネットケーブルを接続するために CAT5e / CAT6 コネクタを使用すると、信頼性が高く迅速に接続できます。
これらのケーブルは、 Windows XP 、 Windows 7 、 Windows 8 、 Windows 10 、 MAC OS X 以上での使用に適しています。
特長と利点 ケーブルは柔軟で Durable です CAT5e / CAT6 コネクタ 5 m を超える制限事項で USB 接続を延長するように設計されています 最長 45 m まで延長可能です USB 1.1 → CAT5e / CAT6 接続 ケーブル(黒 Windows XP 、 Windows 7 、 8 、 10 、 MAC OS X 以上での使用に最適 追加のドライバは不要です RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 エクステンダは、 USB の 5 m の制限を超えるように設計されており、必要な場所に電子機器を設置できるスペースと自由度が広がります。
エクステンダの便利さと柔軟性により、オフィスやホームワークスペースで広く使用されています。

仕様
USB標準 = USB 1.1
USBポート数 = 1
延長距離 = 45m
配線接続CAT5e/CAT6インターフェースUSB 1.1最大延長(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする