RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 5本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09647761 品番230-0118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

RS Pro センターパンチ 5 本セットです。
キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。
ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。
セットには、厳選された精密研磨ポイントサイズの 5 種類のセンターパンチが含まれています。
工具スチール製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現 セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています

仕様
全体長さ = 101.6 mm
シャンク径 = 1.6 → 4 mm
個数 = 5
ポイントアングル = 90°
パンチタイプ = 中央

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする