絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M8, 12mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード09653379 品番232-6863
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
ねじサイズ = M8
内径 = 8.1mm
本体外形寸法 = 10mm
本体長さ = 12mm
フランジ直径 = 14.2mm
材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする