画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:25mm 幅:35mm 高さ:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09656931 品番234-2356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き

仕様
長さ = 25mm
幅 = 35mm
高さ = 25mm
寸法 = 25 x 35 x 25mm
熱抵抗 = 9℃/W
取り付け = クリップ
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする