画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:35mm 高さ:25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09656949 品番234-2378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き

仕様
長さ = 50mm
幅 = 35mm
高さ = 25mm
寸法 = 50 x 35 x 25mm
熱抵抗 = 5.5K/W
取り付け = クリップ
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする