画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:20mm 幅:27mm 高さ:16mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09656958 品番234-2390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

RS PROヒートシンク - 9℃/W、11℃/W、クリップオン

仕様
長さ = 20mm
幅 = 27mm
高さ = 16mm
寸法 = 20 x 27 x 16mm
熱抵抗 = 11K/W
取り付け = クリップ
カラー = 黒
パッケージタイプ = TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする