画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:35mm 幅:16mm 高さ:27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09656967 品番234-2407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

RS PROヒートシンク - 9℃/W、11℃/W、クリップオン

仕様
長さ = 35mm
幅 = 16mm
高さ = 27mm
寸法 = 35 x 16 x 27mm
熱抵抗 = 9℃/W
取り付け = クリップ
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする