画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:54mm 高さ:38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09656985 品番234-2435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅54mm x 高さ38mm

仕様
長さ = 50mm
幅 = 54mm
高さ = 38mm
寸法 = 50 x 54 x 38mm
熱抵抗 = 3.2K/W
カラー = 黒
パッケージタイプ = TO-218, TO-220
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする