画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:65mm 高さ:20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09657019 品番234-2485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
非標準、押出成形、幅65mm x 高さ20mm、溝付き

仕様
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 50mm
幅 = 65mm
高さ = 20mm
寸法 = 50 x 65 x 20mm
熱抵抗 = 3.3K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする