画像準備中

RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:88mm 高さ:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09657028 品番234-2508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。
低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。
冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。
このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。

仕様
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 50mm
幅 = 88mm
高さ = 25mm
寸法 = 50 x 88 x 25mm
熱抵抗 = 2.5K/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする