曜日別特売
234-6912 ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅4mm RS PRO 09658419

ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09658419品番234-6912
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
仕様
内径 = 12mm
外径 = 26mm
ローラーベアリングタイプ = スラストニードル
レース幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする