画像準備中

RS PRO ストップウオッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09661018 品番235-5059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS Pro ストップウォッチ、外部スイッチングソケット付き. RS PRO の信頼性が高く信頼性の高い RS ブランドの つのスイッチデジタルストップウォッチをご紹介します。
これは経過時間の測定に使用する便利なデバイスです。
このデスクタイマには つのソケットがあり、リードを使用して外部からタイマを開始及び停止できます。
このストップウォッチには、停止 開始、モード、スプリット、ラップ、リセットオプションなどの つのボタンがあり、すばやく効率的に代替することができます。
この時間は、 1/100 秒カウントアップ機能を使用して、ラップとスプリットオプションで 10 時間まで測定します。
これには 10 時間で 0.5 秒以内の精度が含まれます。
この Durable Timer は、丈夫な ABS ケースに収納されており、さまざまな環境で保護を確保します。
特長と利点. 1/100 秒のカウントアップにより、 10 時間まで延長可能。
ラップとスプリットのオプションもあります ?ストップウォッチをリード線で外部操作できる つのソケット 3 つのクリアボタンと色分けされたボタンで、スタート ストップ、モード、スプリット ラップ リセットのオプションを提供 14 mm 11 mm の桁の高さの明瞭で精密なディスプレイで、結果をはっきりと見ることができます R6 AA )バッテリー駆動 10 時間で 0.5 秒以内の精度 ?リセット機能なしで再起動します. 用途. ストップウォッチは、タスク又はアクティビティの経過時間を測定する方法を必要とする幅広い用途に適しています。
必要な用途に応じて、デジタル又はアナログデバイスとして使用できます。
これらのデバイスは、次の用途で一般的に使用され ?スポーツイベント ?大会 ?テストと実験 ?ライブイベント. これにはカウントダウン機能が含まれていますか?. このストップウォッチは、経過時間の記録に最適で、カウントダウン機能は備えていません。
どのような電池が必要ですか?. RS Pro のこのストップウォッチは、 R6 AA )バッテリを使用して動作します。
達成可能な最大時間はどのくらいですか?. タイマの開始から 10 時間以内に達成可能な最大時間が得られます。

仕様
タイプ = デスクストップウォッチ
アナログ/デジタル = デジタル
最大時間 = 10h
解像度 = 1/100s
電源 = バッテリ
電池タイプ = R6
カラー/仕上げ = 黒
ケースの材質 = プラスチック
奥行き(深さ) = 100mm
高さ = 45mm
最大時間(時間) = 10h
幅 = 120mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする