曜日別特売
- モリブデングリーススプレー モノタロウ 09666912

モノタロウ

モリブデングリーススプレー

(123件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(420mL)注文コード09666912品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。

用途
各種機械のベアリング、ギア、ピン等高荷重がかかる箇所の潤滑、かじり、焼付き防止
各種建設機械、一般産業機械の軸受、歯車等の潤滑
成分二硫化モリブデングリース、石油系溶剤、添加剤、噴射剤(LPG)黒色使用温度範囲(℃)-20~120ちょう度2号危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09666912-73586047-- モリブデングリーススプレー モノタロウ 73586047モリブデングリーススプレーモノタロウ1本(420mL)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09666912
2021-12-11
用途: 機械整備
教育・研究機関

他の品との耐久性などの比較はできませんが,使用に際して支障は無いと感じます.

対象商品 : 09666912
2020-07-11
用途: 農機具のギア個所のオイル注入

農機具等のギア個所のオイル注入に使用している。特に問題はない。

対象商品 : 09666912
2019-04-09
用途: 機械のメンテナンス時

可も無く、不可も無く。価格が安いから良いですけどね。

対象商品 : 09666912
2018-12-13
用途: 車やバイクの足回りに塗布

自動車の足回り、特にサスペンションやドライブシャフトがサビで鳴くので吹付けてみた。効果絶大でしばらくこれで一安心です。

対象商品 : 09666912
2018-11-19
用途: バイクのメンテナンス
荒金商事建設業・工事業

使いづらいモリブデンがスプレータイプなので小さな隙間まで入るので、大変重宝します

対象商品 : 09666912
2018-09-30
用途: 自動車整備

仕事がら良く使うが性能的にも良いと思う。リザーブしている。

1が参考にしています
対象商品 : 09666912
2018-06-06
用途: ねじの固着防止
教育・研究機関

500円もしない価格のこの容量はありがたいです。
まだ使い始めたばかりなので耐久性等は不明だが、ねじ等に使用して、既製品と変わらずの使用感です。
コストパフォーマンスは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 09666912
2018-07-31
用途: シャッターのメンテナンス時
製造業

シャッターからキィキィ音が出ている為、使用してみようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする