画像準備中

RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 30A シャーシーマウント Single Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09667485 品番237-8691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
最大定格電流 = 30A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = スタッド
相数 = 2
ステージ数 = Single Stage
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする