サンプル画像

Push-in式 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質Wemid 適合Ex 2014/34/EU ラベル:II 2 G D、N 関数:いいえ、PE 接続:はい、PE 関数:はい、PEN 関数:いいえ 緑/黄色、操作要素:橙色 注文コード09675088 品番1521670000 A3C 2.5 PE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥459 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は材質・適合・色など9種類から選べます 他の種類を見る
適合Ex 2014/34/EU ラベル:II 2 G D、N 関数:いいえ、PE 接続:はい、PE 関数:はい、PEN 関数:いいえ その他UL 94 可燃性等級:V-0、設置アドバイス:レール、証明書番号(ATEX):TUEV16ATEX7909U、証明書番号(IECEX):IECEXTUR16.0036U 材質Wemid 幅(mm)5.1 緑/黄色、操作要素:橙色 高さ(mm)66.5 取付方式TS 35 形式固定:篏合仕様 奥行(mm)37(DIN レールを含む) 深さ(mm)36.5 対応エンドカバープレートの要求:はい、スナップインペグ付属:いいえ、マーキング EN 60079-7:Ex eb II C Gb、レベルごとのクランプポイント数:3、層ごとの電位数:1、篏合仕様:いいえ、開放側面:右 導体断面積(mm2)最大:2.5(ATEX) 正味質量(g)10.85 適合レールTS 35 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数1 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)連続:-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする