RS PRO Side 全体長さ:220mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09675097 品番242-0508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様
モデルナンバー = X-PLUS
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 合金鋼 4140
防爆 = なし
全体長さ = 220mm
ジョー長さ = 360mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = 熱可塑性硬質クリップハンドル
カットタイプ = ピンストリップカッター
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする