サンプル画像
ワイドミュラー
Push-in式 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
Wemid
適合
Ex 2014/34/EU ラベル:II 2 G D、N 関数:いいえ、PE 接続:いいえ、PE 関数:いいえ、PEN 関数:いいえ
色
ダークベージュ、操作要素:橙色
注文コード
09675106
品番
1521740000 A3C 2.5
参考基準価格(税別)
¥144
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Ex 2014/34/EU ラベル:II 2 G D、N 関数:いいえ、PE 接続:いいえ、PE 関数:いいえ、PEN 関数:いいえ
その他
UL 94 可燃性等級:V-0、爆発試験バージョン:はい、篏合仕様:いいえ、開放側面:右、電位数:1、設置アドバイス:レール、証明書番号(ATEX):TUEV16ATEX7909U、証明書番号(IECEX):IECEXTUR16.0036U
材質
Wemid
幅(mm)
5.1
色
ダークベージュ、操作要素:橙色
高さ(mm)
66.5
取付方式
TS 35
形式
固定:篏合仕様
奥行(mm)
37(DIN レールを含む)
電流(A)
21(ATEX・IEEX)
深さ(mm)
36.5
対応
エンドカバープレートの要求:はい、スナップインペグ付属:いいえ、マーキング EN 60079-7:Ex eb II C Gb、レベルごとのクランプポイント数:3、内部で交差接続されたレベル:いいえ、層ごとの電位数:1
導体断面積(mm
2
)
最大:2.5(ATEX)
正味質量(g)
8.031
適合レール
TS 35
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
550(ATEX・IECEX))
レベル数
1
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
連続:-60