サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Push-in式 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
Wemid
色
ダークベージュ
注文コード
09675131
品番
1552620000 AEP 3C 1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
この商品は
材質・適合・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
その他
UL 94 可燃性等級:V-0
材質
Wemid
幅(mm)
2.1
色
ダークベージュ
高さ(mm)
59.61
奥行(mm)
26.2
深さ(mm)
26.3
正味質量(g)
1.7
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
連続:-60